セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。
ロールケースに入っています。
ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
トラスコ品番447-0150
セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ
質量(kg)2.45
ケース寸法(mm)660×310
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。