その他パイプフレーム用部品 :「矢崎 イレクター 部品」の検索結果
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに
材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス
質量(g)70
耐荷重(kg)2
外寸法(mm)Φ70×36
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム
質量(g)50
耐荷重(kg)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルキャッチパイプ用のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。接着固定式のプラスチック製ジョイントになります。接着にはイレクター専用サンアロー接着液をご使用下さい。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質プラスチック
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
取付レンチ5mm
「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)2000
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質鉄
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
取付レンチ5mm
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。