防犯ブザー :「DC電源」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)Φ150×52
色赤
質量(g)約440
電源電圧(V)DC10~19(極性あり)
消費電流(mA)18以下
使用周囲温度(℃)-20~+60
設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
アズワン品番64-7942-03
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
エスコ品番EA864EF-22
寸法(mm)74×117×36.5
色白
材質(本体)Noryl樹脂
質量(g)約76
電源(V)DC12~24
消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29
使用周囲温度(℃)0~49
設置場所屋内
音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。