防犯ブザー :「防犯ベル」の検索結果
防犯ブザーとは、緊急時に85dB以上のブザーを鳴らす性能を持つ防犯用品のことです。小型で携帯できるデザインになっており、操作は簡単。ピンやプラグを引き抜くと周波数に変動を持つ大音量のブザーが鳴り続け、周囲に助けを求めることができます。キーホルダー型、ストラップ、リストバンドなど携帯しやすさによって選べ、デザイン性を重視した製品は女性に人気です。夜間の外出やアウトドアの際にはLEDライトが付いているタイプを携帯すると、より安心でしょう。
関連キーワード
「騒音値(dB)」から絞り込む
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に
音量(dB)(アラーム)約105
材質ABS
色ホワイト
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上
材質ABS
寸法(mm)42.8×30×28
質量(g)20
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上
電池ボタン電池(LR44)3個入
チェーン長(mm)170
ひも長(mm)40
こんなお得な商品も!

防犯アラーム ストラップ付
モノタロウ
¥539
税込¥593
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。
カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。
プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100
付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58
使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個
電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)
付属品取付バンド
質量(g)約32(電池、取付バンド含む)
電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)
連続動作時間約20
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)
防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)85
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色レッド
アズワン品番64-8822-16
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。