絞り込み
ブランド
- シーム(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 石崎剣山製作所(12)
- ナスニックス(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- ニチバン(6)
- TAKAGI(高儀)(6)
- Paskal(5)
- タカショー(4)
- サンコー(三甲)(3)
- セフティー3(2)
- 安全興業(2)
- ゴールデンスター(2)
- 竹谷商事(2)
- Valent(2)
- 喜久和(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- DAIM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。

サンライン誘引紐
宇部エクシモ(42件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。材質ポリプロピレン色グレー![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)
光分解テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10巻)当日出荷日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。テープ幅(mm)11
しちゅうキャッチ
シーム(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(12個)ほか当日出荷から7日以内出荷野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
ジベマーカー ビビッと!
シーム(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(500個)当日出荷から6日以内出荷くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン
くきたっちアルファ20 (細紐用)
シーム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(200個)6日以内出荷支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。色グレー内径(Φmm)20(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
盆栽用アルミ線 白
石崎剣山製作所¥369税込¥4061個当日出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。用途盆栽枝の矯正に。色白(シルバー)質量(g)約100
誘引クリップ トップリング
ナスニックス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質PP
トップメイト
シーム(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。材質耐候性ポリプロピレン寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
盆栽用アルミ線 白
石崎剣山製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として用途盆栽枝の矯正に。色白(シルバー)
誘引クリップ つりっ子 トマト
ナスニックス(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか当日出荷から翌日出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
苦瓜・キュウリ成形器具 スマート
ナスニックス¥9,698税込¥10,6681袋(100個)4日以内出荷どんな曲がりも解消!取付けわずか数秒、ワンタッチ! キュウリや苦瓜などをまっすぐ育て、収穫後の選別・箱入れを簡単にし、収益も大幅にアップさせる為に開発した製品です。 農薬からもしっかり保護され、太陽光を吸収する素材を使用しているため、色よく成長します。 しかも取付けはワンタッチででき、成長により自然に外れるため、面倒な取外し作業は不要です。用途キュウリ・苦瓜の成形具材質PP
誘引クリップ とめっ子
ナスニックス(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に材質PP
ローラーフック
Paskal¥44,980~税込¥49,478~1ケース(350個)当日出荷から3日以内出荷誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。用途誘引長さ(m)36
誘引クリップ つりっ子 L24
ナスニックス(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか翌日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24
誘引クリップ つりっ子 キュウリ
ナスニックス¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 キュウリ口径(mm)10.2
支柱フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(300個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
とめたつテープ 強結束用
ニチバン¥4,198~税込¥4,618~1箱(10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。用途誘引色オレンジ寸法(mm×m)11×30




![テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308066-240425-02.jpg)

![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)



![テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308102-150806-02.jpg)

![楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130774-231116-02.jpg)



![目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927351-260108-02.jpg)




![テープナー用(N)ギザ刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308084-150806-02.jpg)

![楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130790-231116-02.jpg)