ホースバンド セーフティ セミステンレス
セミステンレス製のホースバンドです。
ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。
ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。
ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。
軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。
プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。
RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
- 用途
- 各種耐圧ホースアッセンブリー用
- トラスコ品番
- 556-3473
- 材質
- 主材質:ステンレスSUS430
- 最小径(Φmm)
- 10
- 最大径(Φmm)
- 15
- バンド幅(mm)
- 9
- 締付トルク(N・m)
- 3.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にホースは軟化しますのでご注意ください。※ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。
※バンドをハウジングから引き抜き分解しないでください。破損の恐れがあります。
※著しい振動や衝撃の起こる場所での使用はしないでください。
※安全キャップは脱落がトラブルになると想定される用途でのご使用はお避けください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ














![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)









