絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(22)
  • アルミス(5)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • YARD FORCE(1)
最大積載荷重(kg)
  • 100
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤアルミス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール四輪あぐりキャリー アルミススチール四輪あぐりキャリーアルミス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
国産アルミハウスカー アルミス国産アルミハウスカーアルミス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100材質アルミ荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
電動猫吉クローラー アルミス電動猫吉クローラーアルミス
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ホイルインモーター式クロラ―搭載!滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
愛菜号 HARAX(ハラックス)愛菜号HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JPYARD FORCE
72,500税込79,750
1セット
4日以内出荷
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
回転板付きプラコロ アルミス回転板付きプラコロアルミス
12,980税込14,278
1箱(6台)
翌々日出荷
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
動噴カート HARAX(ハラックス)動噴カートHARAX(ハラックス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
コン助 平形1輪車幅せまタイプ HARAX(ハラックス)コン助 平形1輪車幅せまタイプHARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)375ハンドル幅(mm)580
コン助 スタンド跳ね上げタイプ HARAX(ハラックス)コン助 スタンド跳ね上げタイプHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100質量(kg)10.4荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車 HARAX(ハラックス)フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車HARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)100質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860荷台寸法(長さ)(mm)1800
ラクエモン 高設いちご用台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン 高設いちご用台車HARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100全長(mm)1230~1630質量(kg)8.5座面高さ(mm)440~620タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
愛菜号 14インチタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤHARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
愛菜号 ショートボディ HARAX(ハラックス)愛菜号 ショートボディHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)295
ハウスカー 昭和ブリッジ販売ハウスカー昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。 2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)300~480
タナッコ 果樹収穫台車 HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
運搬・収納・保管