絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 100
- 30(1)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(5)
- 110(1)
- 120(4)
- 130(1)
- 300(1)
ブランド
- アルミス(1)
- YARD FORCE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。

24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP
YARD FORCE¥72,500税込¥79,7501セット4日以内出荷ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
国産アルミハウスカー
アルミス¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340