最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)120
全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900
バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。