一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。