運搬・収納・保管 :「園芸 フレーム」の検索結果
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取り扱いが容易です(上段は高さ調節可能)。
パーキングブレーキ付です。
質量(kg)8.3
積載荷重(kg)100
幅(cm)37
フレームアルミ合金
長さ(cm)53
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ(TR-14N)
高さ(cm)53~66(荷台上段)
アズワン品番4-4188-01
タイヤ幅(mm)580(外幅)
ホイールベース(mm)490(ハンドル除く)
レール幅(mm)(使用可能)500~600(レールの芯-芯)
1個
¥59,100
税込¥65,010
8日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。