運搬・収納・保管 :「圧縮 機械」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。