運搬・収納・保管 :「園芸用 アーチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 幅(mm)1190 高さ(mm)1280 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータ 走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13 馬力(PS)8.4
1台
879,800 税込967,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番468-0208 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2840 幅(mm)1185 高さ(mm)1425 タイプ乗用クローラ 角度(°)ダンプ:56 最大積載量(kg)850 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:3速、後進:2速 始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm): 走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2
1台
1,498,000 税込1,647,800
21日以内出荷

重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8608 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2840 幅(mm)1185 高さ(mm)1365 タイプ乗用クローラ 角度(°)ダンプ:55 床面高さ(mm)荷台:545 最大積載荷重(kg)850 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:3速●後進:2速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:850 走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2
1台
1,298,000 税込1,427,800
21日以内出荷

レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8594 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2750 幅(mm)1610 高さ(mm)1910 タイプ乗用クローラ 揚程(mm)最大揚程量:995 角度(°)ダンプ:52 床面高さ(mm)荷台:6565 最大積載荷重(kg)1200 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:4速●後進:3速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:1200 走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 最小旋回半径(mm)1.55
1台
1,998,000 税込2,197,800
21日以内出荷