絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 10(1)
  • 30(6)
  • 50(2)
  • 60(4)
  • 80(9)
  • 100(22)
  • 150(7)
  • 200(4)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • アルミス(47)
  • CANYCOM(31)
  • シンセイ(22)
  • 森田金網篩製作所(21)
  • ヤンマー(16)
  • 共立(10)
  • 槍木産業(10)
  • イノマタ化学(8)
  • アルインコ(5)
  • ウィンブルヤマグチ(5)
  • マキタ(4)
  • ホクエツ(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 和コーポレーション(3)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
  • ノーブランド(2)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(2)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体質量が3.1kgと軽量です。
    質量(kg)3.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
  • 愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
    質量(kg)10.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)360荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350
  • キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    質量(kg)7.3最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
  • アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車

    HARAX(ハラックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
  • ナエラック HARAX(ハラックス)

    ナエラック

    HARAX(ハラックス)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
    棚間隔(mm)140棚段数(段)8
  • 愛菜号 14インチタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 14インチタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
    トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • 愛菜号 HARAX(ハラックス)

    愛菜号

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    コンテナ1個用のハウスカーです。
    最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
  • 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
  • 輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
    仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
  • 輪太郎 アルミ製大型リヤカー HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製大型リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
    全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
  • 動噴カート HARAX(ハラックス)

    動噴カート

    HARAX(ハラックス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
    付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売全長(mm)1353質量(kg)14.5種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20全幅(mm)616最大積載量(kg)100ハンドル高さ(mm)588タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
  • ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)

    ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
    長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
  • コン助 平形1輪車幅せまタイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 平形1輪車幅せまタイプ

    HARAX(ハラックス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)375ハンドル幅(mm)580
  • はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)

    はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
    全幅(mm)310全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820有効幅(mm)260
  • スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ロータイプ

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
    トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ハイタイプ

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
    トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
    質量(kg)10.1最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
  • 楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
    最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
    質量(kg)18最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
    トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
    トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
  • 愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 大きいコンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
    最大積載量(kg)80
  • ミニトレ用サイドガード HARAX(ハラックス)

    ミニトレ用サイドガード

    HARAX(ハラックス)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ミニトレ MT-1208用部品 サイドガード単品
  • タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)

    タイヤセット(キャスター)

    HARAX(ハラックス)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ガーネット標準装備のキャスターです。
    適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
  • コン助ラック HARAX(ハラックス)

    コン助ラック

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
    用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
  • 楽太郎 HARAX(ハラックス)

    楽太郎

    HARAX(ハラックス)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様組立品材質(本体)アルミ合金
  • ラックスカーゴ HARAX(ハラックス)

    ラックスカーゴ

    HARAX(ハラックス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
    用途カゴトレーの運搬に付属品標準棚板2枚仕様組立品トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
  • 輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
    全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
  • アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
  • 楽太郎 HARAX(ハラックス)

    楽太郎

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
    材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670均等荷重(kg)150全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
  • 馬之助 HARAX(ハラックス)

    馬之助

    HARAX(ハラックス)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
  • ナエラック HARAX(ハラックス)

    ナエラック

    HARAX(ハラックス)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
    棚間隔(mm)186棚段数(段)6
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)8ボス幅(mm)約94
  • 輪太郎 アルミ製リヤカー HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
    トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
運搬・収納・保管