24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付)

24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) - YARD FORCE

いつもの一輪車を電動アシスト化!重い荷物の運搬をもっとラクに!
24Vリチウムイオンバッテリーを搭載した、電動一輪車キットです。
最大出力200Wのモーターで、重い荷物の運搬をしっかりサポート。
平地では最大約100kgまで積載でき、農作業や庭仕事、資材運搬に便利です。
前進は2段階の速度切替に対応し、バック走行も可能。
人力での運搬負担を軽減し、日々の作業をよりスムーズにしてくれる便利なアイテムです。
最大約75分(
無負荷時)の連続稼働で、広い敷地での作業にも活躍します。
タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!
24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。

用途
農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
セット内容
タイヤ、バッテリー室、スイッチセット、24Vバッテリー、充電アダプター、取扱説明書
材質
鉄、鋼、ナイロン樹脂
最大出力(W)
ブラシレスモーター:200
最大積載量(kg)
平地約100、坂道約75 (※参考斜度・状況により異なる)
本体質量(kg)
約8.5
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
24
組立時間
[目安]30分(二人で組み立て時)
充電時間(分)
フル:約80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(約)38×20×10
傾斜角度(°)
最大上昇:15(※参考斜度・状況により異なる)
最高速度(km/h)
ハイギア[2]:6、ローギア[1]:4、バック:1
稼働時間(分)
無負荷作動時:約75(走行距離最長約6km)※使用状況や積載重量によって異なる
内容量
1セット
注意
※ネコ車(一輪車)本体は付属しておりません。
※ご購入前に、お手持ちの一輪車が取付条件を満たしているか必ずご確認ください。
※一輪車の形状・仕様によっては取り付け出来ない場合がありますのでご確認ください。
※稼働時間・走行距離は目安です。積載重量・路面状況・斜度・仕様環境などにより異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858617LX TRW1-JP
¥58,900
¥64,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする