24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付)
重い荷物の運搬を電動でアシスト!
発売以来大好評のバケットタイプ電動アシスト一輪車からコンテナ運搬もできるフレームタイプが新登場しました。
新たにバック機能が搭載され、ボタン一つでで変更可能、更に快適な運搬作業可能に!
フレームタイプは、畑で収穫した野菜や果実のコンテナがピッタリ載せられます。
もちろんコメ袋や肥料、土、建築現場の道具やブロック、砂利、生コン、かさばるゴミ出しなど、
畑や現場、自宅での運搬が、電動アシスト機能でとってもラクに!
スピードを選んでスイッチレバーを握るだけで進み、操作もとても簡単。
耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!
バッテリーカバーとロックキー付きで安心して使えます。
タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!
24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。
- 用途
- 農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
- セット内容
- 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
- 材質
- 鉄、鋼、ナイロン樹脂など
- 質量(g)
- バッテリー:440
- 最大出力(W)
- ブラシレスモーター:200
- 最大積載量(kg)
- 平地約100、坂道約75 (※参考斜度・状況により異なる)
- 本体質量(kg)
- 組立時:24.2
- バッテリー
- リチウムイオン(残量ゲージ付)
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- バッテリー電圧(V)
- 24
- 組立時間
- [目安]30分(二人で組み立て時)
- 充電時間(分)
- フル:約80
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- (約)65×126×61.5
- 傾斜角度(°)
- 最大上昇:15(※参考斜度・状況により異なる)
- フレーム(mm)
- (内寸)775×583
- 最高速度(km/h)
- ハイギア[2]:6、ローギア[1]:4、バック:1
- 稼働時間(分)
- 無負荷作動時:約75(走行距離最長約6km)※使用状況や積載重量によって異なる
- 内容量
- 1セット
注意
※稼働時間・走行距離は目安です。積載重量・路面状況・斜度・仕様環境などにより異なります。※【配送に関するご注意
※玄関先までの搬入動線(配達運搬経路)について】
※この商品の本体機器梱包箱は、梱包サイズが大きいため「玄関先までの搬入」となります。
※室内又は梱包箱が通りづらい狭い場所までの搬入はできかねますのでご了承ください。
※この本体機器梱包箱サイズは幅90cm×奥行72.5cm×高さ53.5cmです。
※必ず、この梱包サイズをご参照いただき、「ご指定される宅配ボックスなどの寸法や、お届け玄関先までの搬入動線(配送運搬経路)を通ることができるかどうか」を事前にご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ






























