動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
荷台寸法(幅)(mm)535
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番114-1119
材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1385
幅(mm)640
質量(kg)7.7
高さ(mm)530
タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番114-1120
材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1385
幅(mm)640
質量(kg)10
高さ(mm)530
容量(L)36
タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
アズワン品番64-8456-56
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760
荷台寸法(長さ)(mm)820
全幅(mm)310
有効幅(mm)260
質量(kg)4.2
直径(Φmm)約427
タイプエアー入りタイヤ
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約105(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約74
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)(内寸)600~800
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)(内寸)600~800
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80
トラスコ品番763-1511
質量(kg)11.8
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)870
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
最大積載量(kg)100
全長(mm)1550
質量(kg)6.9
全高(mm)544
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1115
荷台寸法(幅)(mm)535
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤ幅(mm)325
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)370
ハンドル高さ(mm)680~790
傾斜角度(°)10
タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。
最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150
材質本体:アルミ合金
積載面寸法(mm)920×1070~1670
全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040
タイヤ幅(mm)1150~1750
ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)295
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に
積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)
仕様組立品
付属品標準棚板2枚
トラスコ品番176-4145
長さ(mm)1750
幅(mm)640
質量(kg)34
高さ(mm)1600
材質(本体)アルミ合金
タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。