運搬・収納・保管 :「園芸 フレーム」の検索結果

運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200) タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1430~1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。 最大使用荷重(kg)80 全長(mm)1560~1980 質量(kg)12 タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)520~610 地上高さ(mm)220~420
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)