運搬・収納・保管 :「園芸ハウス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)7.3 荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)340~560 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(高さ)(mm)360 ハンドル高さ(mm)860 タイヤ幅(mm)190~350 質量(kg)10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タイヤセット
ボス幅(mm)約94 シャフト径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1119 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)7.7 高さ(mm)530 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)8.1 荷台寸法(高さ)(mm)780~840 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)765~965 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 全長(mm)1190 質量(kg)6.1 全高(mm)514 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200) タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200) タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80 質量(kg)6.6 荷台寸法(高さ)(mm)435 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)800 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)360
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

最大積載量(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1502 質量(kg)18.7 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)950~1150 荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮) ハンドル高さ(mm)930~1300 タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1430~1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1456 質量(kg)6.9 荷台寸法(高さ)(mm)440 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 全長(mm)1550 質量(kg)6.9 全高(mm)544 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)1115 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)100 質量(kg)2.9 全幅(mm)700 全高(mm)860 荷台寸法(長さ)(mm)1800
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤ幅(mm)325
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)295
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷