絞り込み
ブランド
最大積載荷重(kg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
310件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプHARAX(ハラックス)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)110~125荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
HCR06E用 中間棚 アルインコHCR06E用 中間棚アルインコ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
適合HCR06E用耐荷重(kg)50
アルミラクラク アルミスアルミラクラクアルミス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミリヤカー アルミスアルミリヤカーアルミス(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポーターN型 アルミスアルミポーターN型アルミス
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚昭和ブリッジ販売(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ玄米・野菜低温貯蔵庫アルインコ
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷
高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。ドレンレス冷却ユニット。ドア周り結露防止対策。移動に便利なキャスター付き。冷却装置は5年保障付(本体1年)(玄米と野菜の同時保管はできません。)(※加温機能はございません。)
電源単相100V冷媒R134a関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫)KRほれい子ちゃん
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」が2025年8月24日に発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。
用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存その他標準装備:樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター材質内面材/外面材/ユニットカバー:ガルバリウム鋼板(エンボス付)電源(V)単相100温度(℃)使用可能:0~40適合ユニット型式冷凍:AFH-02RE-DL 18C消費電力165/165(50HZ/60HZ)機能盗難防止:盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)使用冷媒HFCフロン R134a設定温度(℃)5~15断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)RoHS指令(10物質対応)対応充填量冷媒:145g調節方式庫内温度:電子式温度調節器(マイコン制御)
タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)タイヤセット(キャスター)HARAX(ハラックス)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
クローラ運搬車 KCGJ852/A 共立クローラ運搬車 KCGJ852/A共立
379,800税込417,780
1台
11日以内出荷
型式【荷台】3方鉄板張スライド形式【ダンプ】手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950乾燥質量(kg)135寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820能力(kg)最大250
フラワー30 ネットなし 槍木産業フラワー30 ネットなし槍木産業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
切花収穫に丈夫で安価なスチール製収穫しながら搬出花を傷めない
質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー” CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー”CANYCOM
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムタイプ歩行用クローラ使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速登坂角度能力(空車時):25
ウィズ 539 丸 クリアーN イノマタ化学ウィズ 539 丸 クリアーNイノマタ化学
149税込164
1個
10日以内出荷
シンプルで飽きのこない2色のカラー。 シンプルで飽きのこない2色のカラー。 さりげない、シックなグレーと、シンプルなナチュラルの2色で揃えたウィズシリーズ。 インテリアになじみやすいフォルムとカラーが、お部屋を落ち着いた雰囲気に演出します。
仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:8.4Φ×10.4Hcm●材質:スチロール樹脂アズワン品番67-9133-50
冷蔵庫米びつ2kg イノマタ化学冷蔵庫米びつ2kgイノマタ化学
639税込703
1個
7日以内出荷
お米が簡単に量れる冷蔵庫用米びつ。冷蔵庫収納でお米をおいしく保存できます。2kg容量のコンパクトタイプだからドアポケットにもすっぽりキレイに収まります。冷蔵室の棚に横置きもできます。カップは1合がより正確に測れる「とっくり型」。口が小さいので誤差が少なくなります。カップの底は外して洗えるからいつでも清潔にお使いいただけます。
仕様●サイズ:105×175×291mm●容量:2.4L●カラー:クリアーアズワン品番65-8981-62
電動猫吉クローラー アルミス電動猫吉クローラーアルミス
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ホイルインモーター式クロラ―搭載!滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
のせたろー アルミスのせたろーアルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(3台)
翌々日出荷
一輪車が万能きゃりーに早変わり。ステンレスネジで錆びにくい。フック4箇所に滑り止めラバーつきでズレにくい。
材質(本体・ネジ・滑り止め)スチール・ステンレス・ポリスチレン・質量(kg)約3.4積載荷重(kg)約60寸法(cm)フック調整:約56~86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×93~154×15
苗箱バンド 共福産業苗箱バンド共福産業
1,998税込2,198
1個
欠品中
バンド部は耐久性、弾力性に優れた熱可塑性エラストマー使用。グリップは握りやすい形状。ピッタリ積み重ね、収納時にも便利。
用途育苗箱の運搬に。入数(本)10
大型ハウスカー用後タイヤ アルミス大型ハウスカー用後タイヤアルミス
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
適合AKZ-D4NP
苗箱バンド ホクエツ苗箱バンドホクエツ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50本)
当日出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション電動4輪運搬車エネトラ4和コーポレーション(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
馬之助 HARAX(ハラックス)馬之助HARAX(ハラックス)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186棚段数(段)6
コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車 HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車HARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車HARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車HARAX(ハラックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10荷台寸法(長さ)(mm)585~650荷台寸法(幅)(mm)270~400タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車ハイタイプHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
愛菜号 HARAX(ハラックス)愛菜号HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
アルインコ製 貯蔵庫用 棚柱付棚板セット アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 棚柱付棚板セットアルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
耐荷重(kg)60/1枚
運搬・収納・保管