絞り込み
ブランド
最大積載荷重(kg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
310件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木枠ステン張絹ごし(60メッシュ) 森田金網篩製作所木枠ステン張絹ごし(60メッシュ)森田金網篩製作所
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
木枠布本絹ダシ漉し(60メッシュ) 森田金網篩製作所木枠布本絹ダシ漉し(60メッシュ)森田金網篩製作所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210×H75mm●60メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8567アズワン品番67-2466-94
木枠砂糖フルイ(10メッシュ) 森田金網篩製作所木枠砂糖フルイ(10メッシュ)森田金網篩製作所
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015アズワン品番67-2466-85
木枠ステン張り粉フルイ(24メッシュ) 森田金網篩製作所木枠ステン張り粉フルイ(24メッシュ)森田金網篩製作所
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H90mm●24メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8550アズワン品番67-2466-77
木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ) 森田金網篩製作所木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ)森田金網篩製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(14メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8541アズワン品番67-2466-68
木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ)森田金網篩製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H110mm●中目(24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8532アズワン品番67-2466-59
木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ) 正広木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ)正広
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(3本毛・16メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8523アズワン品番67-2466-50
木枠代用毛うらごし 細目(2本毛・24メッシュ) 正広木枠代用毛うらごし 細目(2本毛・24メッシュ)正広
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ270×H110mm●細目(2本毛・24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8514アズワン品番67-2466-41
MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張)森田金網篩製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:14メッシュ(荒目)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8460アズワン品番67-2466-32
米びつ革命 5kg イノマタ化学米びつ革命 5kgイノマタ化学
979税込1,077
1個
翌々日出荷
残ったお米は分けて収納したい残ったお米を収納するスライドポケット付きスライドポケットは奥にスライドできるので邪魔になりませんお米に混ぜて炊く栄養強化剤や麦などの収納に便利です移動がスムーズなキャスター付きお米がすくいやすいライスカップ付
仕様●サイズ:21.7×36.9×20.7Hcm●本体容量:10L●スライドポケット容量:1L●材質●▼本体・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂●付属品:ライスカップアズワン品番65-8978-77
袋ごと 米びつ 5kg クリアー イノマタ化学袋ごと 米びつ 5kg クリアーイノマタ化学
869税込956
1個
7日以内出荷
面倒なお米の移し替えが不要。お米を袋ごと、すっぽり入れて使える米びつです。お米が少なくなっても、傾けてすくいやすくなる底の形状がポイント。移動がスムーズなキャスター付き。お米を直接入れても使いやすい目盛りもついています。お米は直接入れると5kgタイプは約8kg、10kgタイプは約14kg入ります。ライスカップ付。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:17.4×30.2×30.4Hcm●容量:9.8L●材質●▼本体・フタ・キャスター/ポリプロピレン、ライスカップ/スチロール樹脂アズワン品番65-8978-76
気くばり米びつ 6kg ホワイト イノマタ化学気くばり米びつ 6kg ホワイトイノマタ化学
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
引き出しの収納に適した米びつ。残ったお米と新しいお米が分けられる残米パック付。お米がすくいやすいライスカップ付。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:27×34.4×14.9Hcm●容量:本体/9.3L、残米パック/760mL●材質●▼本体・残米パック/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン、窓・ハンドル・ライスカップ/スチロール樹脂アズワン品番65-8978-73
イジコン 57L アルミスイジコン 57Lアルミス
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約45容量(L)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60主材質不織布(フェルト)生地
イジコン 127L アルミスイジコン 127Lアルミス
24,980税込27,478
1箱(8個)
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
回転板付きプラコロ アルミス回転板付きプラコロアルミス
12,980税込14,278
1箱(6台)
翌々日出荷
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
ハーベストリヤカー アルミスハーベストリヤカーアルミス
49,880税込54,868
1台
翌々日出荷
採集コンテナ6個積載可能!!果樹園等の収穫時運搬に
質量(kg)約9寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
桐・米びつ 5kg用 用美(ヤマコー)桐・米びつ 5kg用用美(ヤマコー)
7,898税込8,688
1個
17日以内出荷
防湿性と防虫効果によりお米の美味しさ を保つ桐製の米びつです。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
仕様●サイズ:約32.5×22.5×H20cm(内高16cm)●重さ:約1.2kg●容量:約6kg(適正5kg)●材質:本体 桐●生産国:本体 日本アズワン品番65-4334-88
充電式運搬車 マキタ充電式運搬車マキタ(1件のレビュー)
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
ナエローラースタンド ホクエツナエローラースタンドホクエツ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付
用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
アルミ三輪キャリー アルミスアルミ三輪キャリーアルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
手動ダンプユニット マキタ手動ダンプユニットマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
充電式運搬車 マキタ充電式運搬車マキタ
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
大型ハウスカー用前タイヤ アルミス大型ハウスカー用前タイヤアルミス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
適合AKZ-D4NP
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式 鎌倉製作所冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式鎌倉製作所
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645乾燥質量(kg)21風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59水タンク容量(L)8加湿能力(L/H)1.1電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー和コーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
アシストキャリーらくらく君 MEIHO(ワキタ)アシストキャリーらくらく君MEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
ラックスカーゴ HARAX(ハラックス)ラックスカーゴHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)仕様組立品付属品標準棚板2枚トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
ナエキャッチポット用 ホクエツナエキャッチポット用ホクエツ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(2本)
3日以内出荷
D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプHARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
玄米氷温貯蔵庫 アルインコ玄米氷温貯蔵庫アルインコ
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!! 冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します! シンプルで見やすい大型操作パネルを採用! 庫内設定温度-5℃~15℃まで設定可能!(※加温機能はございません。) 大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 冷却装置は5年保障付(本体1年) ※南京錠用金具付き ※移動に便利なキャスター付き ※高さ調節アジャスター付き(調整幅:20mm)
用途屋内専用仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付電源(V)単相100
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
エネトラ4用コンテナボックスオプション 和コーポレーションエネトラ4用コンテナボックスオプション和コーポレーション
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様アルミス(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)33荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様アルミス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)30荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)アルインコ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
組立式アルコン アルミス組立式アルコンアルミス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ苗コン アルミスアルミ苗コンアルミス
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
電動平台車 アルミス電動平台車アルミス(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)110トラスコ品番485-0076寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
電動アルコン アルミス電動アルコンアルミス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
運搬・収納・保管