苗箱収納棚 :「エアー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー 質量(kg)13.5 最大積載量(kg)120 荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300 荷台寸法(幅)(mm)800~1120 ハンドル長さ(mm)900 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324 全長(mm)1730 質量(kg)15 全幅(mm)990 最大積載量(kg)120 荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)970 荷台寸法(幅)(mm)690 ハンドル長さ(mm)740 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230 全幅(mm)1170 荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効) 荷台寸法(幅)(mm)800(有効) タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります