苗箱収納棚 :「ロープ 棒」の検索結果
苗箱収納棚とは、多量の苗の保管や移動ができる収納棚です。最下段が隙間になっている苗ラックは、1段苗箱を置いたり、小農具を収納することもできます。 収納できる苗箱は、30cm×60cmくらいの寸法のもの。苗箱運搬棚は、一輪車などにセットして、手軽に苗箱を運搬できます。あらゆる台車にセットできるアタッチメント付きで簡単に折りたため、収納場所に困りません。軽トラックにぴったり収まるパレット付きの苗箱収納棚もあります。
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4
荷台寸法(長さ)(mm)1550
荷台寸法(幅)(mm)6150
厚さ(mm)50
使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります
- 苗箱収納棚
- ハウスカー(園芸運搬車)
- リヤカー
- 保管庫・保冷庫
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。