苗箱収納棚 :「苗箱運搬」の検索結果
苗箱収納棚とは、多量の苗の保管や移動ができる収納棚です。最下段が隙間になっている苗ラックは、1段苗箱を置いたり、小農具を収納することもできます。 収納できる苗箱は、30cm×60cmくらいの寸法のもの。苗箱運搬棚は、一輪車などにセットして、手軽に苗箱を運搬できます。あらゆる台車にセットできるアタッチメント付きで簡単に折りたため、収納場所に困りません。軽トラックにぴったり収まるパレット付きの苗箱収納棚もあります。
関連キーワード
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4
荷台寸法(長さ)(mm)1550
荷台寸法(幅)(mm)6150
厚さ(mm)50
使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。
収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140
棚段数(段)8
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148
段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。
収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186
棚段数(段)6
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ
形式水平収納
棚間隔(mm)130
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。
何より軽量なのは魅力的。
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
AJ型はV字固定です。
花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量(kg)80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530
RoHS指令(10物質対応)対応
D型で持ちやすいハンドル形状。
ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール
質量(g)514/1本(2本/セット)
寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。
苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。
余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。
ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。
1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります
- 苗箱収納棚
- ハウスカー(園芸運搬車)
- リヤカー
- 保管庫・保冷庫
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。