ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)40
電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ16V型
画素数W1920×H1080
視野角実測視野角:上下左右各約80°
光源LED
音声出力実用:1.0W+1.0W
入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)+0~+50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)-20~+60
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)40
電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ16V型
画素数W1920×H1080
視野角実測視野角:上下左右各約80°
光源LED
音声出力実用:1.0W+1.0W
入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠
使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)
伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)+0~+50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)-20~+60
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。
セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書
質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )
使用温度範囲(℃)+0~+50
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )
入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。
光源使用:LED
視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°
保存温度範囲(℃)-20~+60
画面サイズ32V型
画素数W 1920 × H 1080
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )
無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK
年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )
使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )
音声出力実用:2.5 W + 2.5 W
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。