ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
  • 鋏枝切っ太郎 40M アルミス

    鋏枝切っ太郎 40M

    アルミス(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

    アルミス(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
    耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
  • スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
  • 鋏枝切っ太郎 25M アルミス

    鋏枝切っ太郎 25M

    アルミス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体質量が3.1kgと軽量です。
    最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
  • アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ

    充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN

    マキタ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
    最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
  • コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
  • キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    種類動力式噴霧器パーツタイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288全高(mm)950
  • 愛菜号 HARAX(ハラックス)

    愛菜号

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
  • アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
  • 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション

    電動4輪運搬車エネトラ4

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
    用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
  • 愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
    最大積載量(kg)30質量(kg)8.1荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
  • アルミワーカー アルミス

    アルミワーカー

    アルミス(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    最大積載量(kg)40材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ(1件のレビュー)
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
  • 電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様

    アルミス(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)33荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動平台車 アルミス

    電動平台車

    アルミス(1件のレビュー)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)110トラスコ品番485-0076寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
  • ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) HARAX(ハラックス)

    ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
    種類動力式噴霧器パーツ最大積載量(kg)30質量(kg)6折りたたみ寸法(mm)1190×520×260テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大リフト時全高(mm)180~950全高(mm)600幅(mm)520
  • コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
    最大積載量(kg)50質量(kg)9.3荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
  • 愛菜号 ショートボディ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 ショートボディ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)295
  • 電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス

    電動運搬車「猫吉」4輪タイプ

    アルミス(3件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
  • 電動運搬車「猫吉」 アルミス

    電動運搬車「猫吉」

    アルミス(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)