エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー
最大60mmの太枝を粉砕できるエンジン式粉砕機です。
庭木の剪定などで出る大量の刈り枝を約1/8に減容できます。
粉砕後は有機肥料として再利用や、可燃ごみとして出すことが可能です。
- 付属品
- 手袋、ゴーグル、聴覚保護具(耳栓)、収集バッグ
- トラスコ品番
- 654-8075
- 幅(mm)
- 620
- 高さ(mm)
- 1100
- 奥行(mm)
- 1420
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅、現場への直送は不可となります。※フォークリフトで荷下ろし可能な納品先か運送業者営業所止め引き取りのみとなります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ




























![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)
