ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8594 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2750 幅(mm)1610 高さ(mm)1910 タイプ乗用クローラ 揚程(mm)最大揚程量:995 角度(°)ダンプ:52 床面高さ(mm)荷台:6565 最大積載荷重(kg)1200 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:4速●後進:3速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:1200 走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 最小旋回半径(mm)1.55
1台
2,198,000 税込2,417,800
21日以内出荷

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング