ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2231
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1645、クローラ:320
全長(mm)3280
高さ(mm)2370
奥行(mm)3280
角度(°)最大上昇:60
内寸幅(mm)荷箱:1420
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:370
長さ内寸(mm)荷箱:1685
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2229
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1620、クローラ:320
全長(mm)3655
高さ(mm)2370
奥行(mm)3655
角度(°)最大上昇:85
内寸幅(mm)荷箱:1300
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:520
長さ内寸(mm)荷箱:2155
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥7,498,000
税込¥8,247,800
21日以内出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。