4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります