絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 10(1)
- 30(6)
- 50(2)
- 60(4)
- 80(9)
- 100(22)
- 150(6)
- 200(4)
ブランド
- HARAX(ハラックス)
- CANYCOM(21)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- YARD FORCE(3)
- アルインコ(1)
- アルミス(39)
- ウィンブルヤマグチ(6)
- シンセイ(23)
- ホクエツ(1)
- マキタ(4)
- ヤンマー(17)
- 共立(10)
- 和コーポレーション(3)
- 槍木産業(10)
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
10(1)
30(6)
50(2)
60(4)
80(9)
100(22)
150(6)
200(4)

コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)
HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。質量(kg)7.3最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体質量が3.1kgと軽量です。質量(kg)3.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
アルミ製一輪車
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。質量(kg)10.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)360荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350
楽太郎
HARAX(ハラックス)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670均等荷重(kg)150全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 大きいコンテナ1個用
HARAX(ハラックス)¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。最大積載量(kg)80
タイヤセット(キャスター)
HARAX(ハラックス)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ガーネット標準装備のキャスターです。適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)
HARAX(ハラックス)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 ブレーキ付
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷傾斜地での安全走行に威力を発揮します。最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
ラクエモン 高設いちご用台車
HARAX(ハラックス)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。全長(mm)1230~1630質量(kg)8.5座面高さ(mm)440~620タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)
HARAX(ハラックス)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。質量(kg)18最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。質量(kg)8.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。質量(kg)9.3最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
愛菜号 2輪自在タイプ
HARAX(ハラックス)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
愛菜号 14インチタイヤ
HARAX(ハラックス)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
ラックスカーゴ
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)用途カゴトレーの運搬に付属品標準棚板2枚仕様組立品トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。幅(mm)520質量(kg)6種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)600テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大積載量(kg)30折りたたみ寸法(mm)1190×520×260最大リフト時全高(mm)180~950
動噴カート
HARAX(ハラックス)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売全長(mm)1353質量(kg)14.5種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20全幅(mm)616最大積載量(kg)100ハンドル高さ(mm)588タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
コン助 スタンド跳ね上げタイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。質量(kg)10.4最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
HARAX(ハラックス)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車
HARAX(ハラックス)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1800
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車
HARAX(ハラックス)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
はなこ 荷台面が高いタイプ
HARAX(ハラックス)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。質量(kg)7.2荷台寸法(高さ)(mm)349荷台寸法(長さ)(mm)820タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5)有効幅(mm)260
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
HARAX(ハラックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。全幅(mm)310全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820有効幅(mm)260
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら