ハウスカー(園芸運搬車) :「いちご収穫台車」の検索結果

ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50 質量(kg)9.3 荷台寸法(高さ)(mm)890 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤ幅(mm)550
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)8.1 荷台寸法(高さ)(mm)780~840 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1230~1630 質量(kg)8.5 座面高さ(mm)440~620 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)760~960 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。 最大使用荷重(kg)80 全長(mm)1560~1980 質量(kg)12 タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)520~610 地上高さ(mm)220~420
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります