ハウスカー(園芸運搬車) :「手押し一輪車」の検索結果
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
荷台寸法(幅)(mm)535
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。