ハウスカー(園芸運搬車) :「自在タイヤ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80 トラスコ品番763-1511 質量(kg)11.8 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)870 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1502 質量(kg)18.7 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)950~1150 荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮) ハンドル高さ(mm)930~1300 タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります