ハウスカー(園芸運搬車) :「運搬車」の検索結果
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
関連キーワード
商品豆知識
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)直流36(18×2)
最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級IPX4
使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機DCブラシレスモーター
タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式
組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬
適合最低地上高:110
寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050
質量(kg)機体:300
タイプ三方ドア一方ダンプ
方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式
最大積載量(kg)400
排気量(mL)エンジン:181
対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm
速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800
エンジン型式空冷ガソリン
変速段数F2・R2
1台
¥839,800
税込¥923,780
11日以内出荷
電動なので環境・作業車に優しい。充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等
付属品予備バッテリー
トラスコ品番663-5494
長さ(mm)2140
幅(mm)740
高さ(mm)1055
モーター走行:ホンダGXE2.0H
走行速度(km/h)無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)
最小旋回半径(mm)1200
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1245×730×430
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
型式【荷台】3方鉄板張スライド
形式【ダンプ】手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950
乾燥質量(kg)135
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820
能力(kg)最大250
1台
¥379,800
税込¥417,780
11日以内出荷
型式【荷台】ワンタッチ箱型3方スライド
形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890
乾燥質量(kg)180
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~840
能力(kg)最大350(ダンプ時100)
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
型式【荷台】箱型3方スライド
形式【ダンプ】固定式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1475×630×900
乾燥質量(kg)105
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1250×520~820
能力(kg)最大200
1台
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ
用途手狭な場所での重い荷物の運搬
適合最低地上高:110
寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050
質量(kg)機体:335
タイプ三方ドア一方ダンプ
方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式
最大積載量(kg)500
排気量(mL)エンジン:181
対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm
速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800
エンジン型式空冷ガソリン
変速段数F2・R2
1台
¥879,800
税込¥967,780
11日以内出荷
コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
トラスコ品番467-8601
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1550
幅(mm)600
高さ(mm)830
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)300
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.6
馬力(PS)3.9
最小旋回半径(mm)1.15
1台
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8599
材質本体:スチール車輪:ゴム
長さ(mm)1825
幅(mm)675
高さ(mm)990
タイプ後押し三輪車
最大積載量(kg)250
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.1
1台
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:60
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
型式【荷台】3方スライド
形式【ダンプ】固定式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×605×840
乾燥質量(kg)140
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100~1200×400~740
能力(kg)最大250
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア。驚きの耐久性
用途ディーゼルエンジンタイプ
適合最低地上高:125
寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080
質量(kg)機体:410
タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル
方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式
最大積載量(kg)600
排気量(mL)エンジン:276
対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm
速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700
エンジン型式液冷ディーゼル
変速段数F3・R2
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
型式【荷台】箱型3方スライド3方開き
形式【ダンプ】油圧リフトダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890
乾燥質量(kg)225
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~900
能力(kg)最大350(リフト時300)
1台
¥689,800
税込¥758,780
11日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番468-0208
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1425
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:56
最大積載量(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:3速、後進:2速
始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):
走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
21日以内出荷
型式【荷台】ステンレスバケット
形式【ダンプ】油圧ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×725×890
乾燥質量(kg)200
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100×675
能力(kg)最大350
1台
¥679,800
税込¥747,780
11日以内出荷
型式【荷台】箱型3方スライド3方開き
形式【ダンプ】固定
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2030×870×980
乾燥質量(kg)150
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1380~1580×640~840
能力(kg)最大300
1台
¥479,800
税込¥527,780
11日以内出荷
型式【荷台】箱型3方開き
形式【ダンプ】油圧ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×825×890
乾燥質量(kg)220
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745
能力(kg)最大350
1台
¥639,800
税込¥703,780
11日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台でを大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:1050、機体:1700
質量(kg)機体:210
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:830、荷台:745、荷台:200
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:45
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥689,800
税込¥758,780
8日以内出荷
副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2
寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955
質量(kg)機体:155
高さ(mm)床面 地上:380
タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm
内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190
最大積載量(kg)400
変速段数F4・R2
1台
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8608
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1365
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:55
床面高さ(mm)荷台:545
最大積載荷重(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:2速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:850
走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8594
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2750
幅(mm)1610
高さ(mm)1910
タイプ乗用クローラ
揚程(mm)最大揚程量:995
角度(°)ダンプ:52
床面高さ(mm)荷台:6565
最大積載荷重(kg)1200
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:4速●後進:3速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:1200
走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
最小旋回半径(mm)1.55
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
21日以内出荷
型式【荷台】箱型3方開き
形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×825×890
乾燥質量(kg)190
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745
能力(kg)最大350(ダンプ時100)
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:950~1110、機体:1570
質量(kg)機体:195
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:55
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。
用途敷地内の資材運搬に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475
質量(kg)機体:105
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全高(mm)機体:900
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:590
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101LN
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5
地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330
変速段数前進1・後進1
側板高さ(mm)荷台:120
変速ギヤ選択
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行用クローラ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
登坂角度能力(空車時):25
優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2
寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955
質量(kg)機体:235
高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200
タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm
内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220
最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)
変速段数F2・R1
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:190
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:40
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
作業条件に合わせて、ブレーキとクラッチレバーの連動/単動がワンタッチで切替えられます。ハンドルを握ったまま、ワンタッチ操作クルッと小回りの利くサイドクラッチ付き。狭い場所での旋回に威力を発揮します。間違ってバックしても、補助停止レバーがオペレータに当たって自動的に停止。また、クラッチが「入」のときはエンジンがかからない始動けん制装置も装備しています。左右の側板と前ドアを伸ばせば20kgコンテナが6コ積めます。また、側板も倒すことができ、土砂やバラ砂を含めた多様な荷物が積み込めます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:6●最大作業能力(kg):300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
全長(mm)荷台:1380~1580、機体:2030(荷台前~ハンドル後)
質量(kg)機体:150
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:980(ブレーキレバー上端)
構造荷台:固定
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)4.5
始動方式リコイルスタータ式
タイヤサイズ前輪:AG17×8.00-8(4PR)、後輪:HC3.50-5(4PR)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)前進:2.9~5.5、後進:2.4
地上高さ(mm)荷台床面:490
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:200
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8587
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2075
幅(mm)1060
高さ(mm)1180
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.46
1台
¥1,079,000
税込¥1,186,900
21日以内出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)33
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。