リヤカー :「草刈り」の検索結果
リヤカーとは、農作業や園芸で使われる運搬車です。使わない時は折りたためるアルミのリヤカーは、高強度のアルミが使われており、バリエーションも豊富。座ったままの姿勢で作業が可能な乗用作業車は、座面の高さにより、ロータイプとハイタイプがあります。ロータイプは、地面に近い場所で横向き作業をする時に最適です。どちらの作業車も特殊な形状のイスなので、クッション性があり、疲れることなく長時間作業ができます。飼料や肥料の散布用カートは、半径1.2m程の範囲で360度に散布することが可能です。
関連キーワード
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります
- 苗箱収納棚
- ハウスカー(園芸運搬車)
- リヤカー
- 保管庫・保冷庫
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。