熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110dbMTO6日以内出荷
熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動
用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60