防鳥・防獣用品 :「害獣撃退装置」の検索結果

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様夜間自動点灯、朝自動消灯 セット内容・ソーラーパネル(電球コード付) ・LED電球(100球) ・杭2本 ・ニッケル水素蓄電池2個 材質ABS樹脂、強化ガラス、PVC サイズ本体:190×160×40mm 杭:40cm 電源太陽電池(ソーラーパネル)、 ニッケル水素蓄電池 コード長さ(m)全長:13m (電球部:10m、電球間隔:10cm) 消費電力1.5W 光源LED(発光ダイオード)
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング