ワニグチコネクト90タイガー(防獣)4日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
ゲートパイプ38タイガー(防獣)3日以内出荷
出入口部分の地面に打ち込みます。
扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
ゲートパイプ31タイガー(防獣)3日以内出荷
出入口部分の地面に打ち込みます。
扉となるFRP185支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
支柱 K3422 5本入タイガー(防獣)6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G34、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)34全長(cm)220地上高さ(cm)220
支柱 K2527 20本入タイガー(防獣)¥18,980税込¥20,878
1セット(20本)
7日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。
通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。
昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
エアー量調整弁タイガー(防獣)3日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
エアーガンタイガー(防獣)5日以内出荷
ホコリ・ゴミの掃除等に
ホース巻取り器タイガー(防獣)3日以内出荷
備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
除湿器タイガー(防獣)5日以内出荷
エアホース内の湿気やゴミを除去
冬季間の凍結による動作不良を防止
エンジンコンプレッサー WMC2Cタイガー(防獣)3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)49全幅(mm)1050奥行(mm)620高さ(mm)650
エンジンコンプレッサー PM2Cタイガー(防獣)3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)39全幅(mm)685奥行(mm)320高さ(mm)520
鉄心ペグ300 100本タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,278
1セット(100本)
5日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
マルチロックピン 500個タイガー(防獣)¥53,980税込¥59,378
1セット(500個)
3日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。
波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
コードキャッチャー 50本タイガー(防獣)3日以内出荷
さく線間隔を10cmに保ちます。
フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
アース棒 1.5mタイガー(防獣)3日以内出荷
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ)直径(Φcm)1長さ(m)1.5質量(kg)1
アース棒5連タイガー(防獣)5日以内出荷
5本の間隔をできるだけ離して設置してください。
材質/仕上鉄(銅メッキ)寸法(縦×横×高さ)(mm)10×10×300質量(g)680
12V電源延長コードタイガー(防獣)3日以内出荷
タイガー製12V電源機器の延長用コード
本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
埋設コード 100mタイガー(防獣)5日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
高圧コード 100mタイガー(防獣)8日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
危険表示板タイガー(防獣)当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください
日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
本器設置杭タイガー(防獣)4日以内出荷
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。
盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590質量(kg)1.5
さく線巻取器タイガー(防獣)(1件のレビュー)10日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます
PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1
デジタルボルトメータータイガー(防獣)5日以内出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます
ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました!
明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
AC電源アダプタータイガー(防獣)6日以内出荷
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
ゲートリールタイガー(防獣)当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
ゲートセット1タイガー(防獣)6日以内出荷
出入口用グリップとフック1のセット
セット内容出入口用グリップとフック1のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
ゲートセット2タイガー(防獣)当日出荷
出入口用グリップとフック2のセット
セット内容出入口用グリップとフック2のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
バッテリーボックスDXタイガー(防獣)4日以内出荷
バッテリーチェッカー付き
12Vバッテリー収納用防水ボックス
容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
バッテリーボックスタイガー(防獣)3日以内出荷
12Vバッテリー収納用防水ボックス。
容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能。
ソーラーパネルキットタイガー(防獣)3日以内出荷
付属品ソーラーパネル/ソーラー用バッテリー/取付金具等一式
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
浪漫秘香寿産業税込¥3,848~¥3,498~
忌避の達人寿産業税込¥3,518¥3,198
撃退 サルプラスリブ税込¥8,028~¥7,298~