防鳥・防獣用品 :「電気柵」の検索結果
防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16
質量(g)480
表示8段階
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。
用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張
寸法(mm)124×86×22
質量(g)40
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー)
長さ(m)400
使用距離範囲(m)6000まで
抵抗値0.2Ω/m
直径(mm)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13
質量(g)247
使用電池9V電池
付属品専用キャリーケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
質量(kg)4.5
セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)
全長(mm)900
質量(g)14
直径(mm)10
奥行(mm)10
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器
配線長2.4m
質量(g)260
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
出力電圧DC 13.8V
出力電流1A
使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。