防鳥・防獣用品 :「忌避剤 ハエ」の検索結果

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。 内容量(mL)125 有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、 適合害虫ハエ・蚊 噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回) 使用可能回数120 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷