防鳥・防獣用品 :「電気牧柵」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
対象動物鳥獣 適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

用途電柵線 適合巻き取り器(AP-MT108-A) 外径(Φmm)280 内径(Φmm)140 幅(mm)100
1個
799 税込879
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アポロFRPポール
サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。5段張り可能な1850mmタイプ。
用途害獣対策に。 材質繊維強化プラスチック(FRP) 直径×長さ(mm)20×1850
1本
479 税込527
翌日出荷

アポロFRPポール
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
1本
319 税込351
3日以内出荷

アポロFRPポール
猪対策用 2段・3段張り電気柵に最適な長さ1200mmFRPポール。高耐久性でおススメのFRPポールは、繊維強化プラスチック製で強度に大変優れたポールです。
用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1200
1本
239 税込263
3日以内出荷

電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
用途害獣対策に。
1本
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
78 税込86
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
1本
239 税込263
欠品中

電気柵用 ゲートクリップ。取り外し可能な人や車の出入り口専用グリップ。
用途害獣対策に。 材質樹脂 寸法(Φ×mm)50×230
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。
用途害獣対策に。 適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A 出力電圧(V)12(10W)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット(25本)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣 付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません) 質量(kg)3 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)435×280×195 最大出力10000V(無負荷) 有効距離(m)3000~5000
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
距離(km)(有効)10 付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.2 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.1 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V 距離(km)(有効)6
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

材質鋼管樹脂被膜 直径×長さL(Φmm×mm)20×1200~2700
1セット(20本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
用途害獣対策に。 直径(Φmm)1.2 タイプアポロエリアシステム電気柵用 長さ(m)500m
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチ方式で取り付け簡単。一度に2段分の碍子の設置が可能。
用途害獣対策に。 寸法(mm)芯々:160 直径×長さ(mm)20×195
1個
149 税込164
3日以内出荷

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物鳥獣 付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁) 電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg) モード切替昼夜切替、間隔(1~8分) 使用ガスプロパンガス 寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

棚線の通電状況を6段階で表示します。
対象動物鳥獣
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。
用途害獣対策に。 寸法(mm)250×150
1個
689 税込758
3日以内出荷

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エリアシステムシリーズ用漏電遮断器。エリアシステムシリーズACアダプターを使用し100V電源で使用の際、必ず設置いただく漏電遮断器付きタップです。
用途害獣対策に。 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×5
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

12Vバッテリーで使用可能になります
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

おすすめ人気ランキング