特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
1ケース(50本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

通電確認の際に必要です。金属棒を地面に刺し本体先端の金具を柵線に当て通電確認を行います。通電時、ランプが点滅します。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
1ケース(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚) トラスコ品番537-3907 幅(mm)260 ブルー 高さ(mm)395 材質(本体)ASA 奥行(mm)170 対象動物イノシシ・シカなど 効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

電気さく用パーツの追加購入が可能です。
トラスコ品番536-5184 幅(mm)65 高さ(mm)98 奥行(mm)150 効果範囲目安:約14日(半日使用時)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

スイデン危険表示板
人目に付きやすいところに設置して下さい
1枚
769 税込846
翌々日出荷

ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
用途屋内仕様 適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

電柵の出入り口に使用します。 例えば、出入り口1か所で2段張りの場合2個必要となります。 ゲートグリップがあれば通電中でも柵の中に入る事が出来ます。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷