防鳥・防獣用品 :「害獣撃退装置」の検索結果

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

おすすめ人気ランキング