防鳥・防獣用品 :「犬の置物」の検索結果

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング