絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 防鳥・防獣用品

1,134件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリパス ミツギロントリパスミツギロン
3,298税込3,628
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途鳥の侵入防止に。対象動物カラス、ハト材質PE質量(g)160寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)510×110×60
キャットカット のら猫よけ 丸萬化学キャットカット のら猫よけ丸萬化学(3件のレビュー)
599税込659
1袋(6枚)
欠品中
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。対象動物材質ポリプロピレン長さ(mm)210幅(mm)175ブラック高さ(mm)27
風船カラスの黒ちゃん 福農産業風船カラスの黒ちゃん福農産業(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷
すべて空気を入れずに、ダラーンと吊るすのがポイントです。
対象動物鳥類材質塩化ビニール
エリアシステム AP-2011 アポロエリアシステム AP-2011アポロ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
防鳥てぐす コンパル防鳥てぐすコンパル(2件のレビュー)
499税込549
1巻(500m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン白色透明質量(g)70線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
クリップ式山歩き鈴 RANBOクリップ式山歩き鈴RANBO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
安全ピン付
用途安全な山歩きに。材質鈴、クリップ/鉄幅(mm)35高さ(mm)26質量(g)50アズワン品番64-4077-86
ハイパワーソーラーモグラ防除器 コンパルハイパワーソーラーモグラ防除器コンパル(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ材質ABS樹脂 他長さ(mm)400質量(g)約290周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲頭部径(Φmm)120電流(mA)(作動)5~13開放電圧(V)5.5短絡電流(mA)90
防鳥用 かかしくん コンパル防鳥用 かかしくんコンパル(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
設置方法も場所、環境に合わせて「吊下」、「固定」を選べる2方式。両面4つの光る目が害鳥を威嚇。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類付属品赤銀テープ×4本、ホログラムシール×6枚、取付ヒモ×1本材質PVC、他寸法(幅W×高さH)(mm)約810×約600(使用時)
アポロ電子爆音機バードショッカー アポロアポロ電子爆音機バードショッカーアポロ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m
危険表示板 ファームエイジ危険表示板ファームエイジ
509税込560
1個
5日以内出荷
電気柵には危険表示板を設置することが義務付けられています。できるだけ目立つ所に必ず設置しましょう。
用途電気柵のための危険表示板です。材質プラスチック寸法(mm)240×120黄色質量(g)60
防鳥トルネード 伝蔵防鳥トルネード伝蔵
269税込296
1本
当日出荷
クルクル回転して忌避効果を発揮します。
用途鳥害防止に。材質本体:ポリエチレンタイプ光反射
アニマルキャッチポール イノホイアニマルキャッチポールイノホイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】小型・中型哺乳類タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど全長(mm)1220質量(kg)約11
超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー福農産業
6,980税込7,678
1個
6日以内出荷
音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
パニックふくろう2 眼に用心 セフティー3パニックふくろう2 眼に用心セフティー3
8,698税込9,568
1個
当日出荷
害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
熊よけ鈴  ロック式カラビナ付き 中林製作所熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き中林製作所
999税込1,099
1個
欠品中
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115質量(g)約45
撃退 シカ専用 プラスリブ撃退 シカ専用プラスリブ
4,698税込5,168
1袋(10個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。タイプ15m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物シカ専用
しし防 栄宝しし防栄宝
1,898税込2,088
1袋(5本)ほか
5日以内出荷
メンテナンスフリーで約1年間効果が持続します。忌避成分は食品添加物グレードの液を使用しており、安全性が高く安心です。忌避スティックの中には、ガラスアンプルが封入されていますので、軽く折り曲げることで、忌避を開始します。プラスティック製なので、雨にも強く、臭いを放散します。イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
用途簡単に設置できるイノシシ専用忌避材です。特許出願中です。成分アルコール・不飽和カルボン酸(食品添加物)関連資料(1.2MB) (0.93MB)対象動物イノシシ
鳥よけ シート ニッショウ機器鳥よけ シートニッショウ機器
1,498税込1,648
1個(8枚)
3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません。
成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)60×130保証期間製造日より1年間入数8枚入り
屋根裏害獣ニゲール 分包 お得用 アフティ屋根裏害獣ニゲール 分包 お得用アフティ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。
質量(g)20(1袋あたり)使用の目安3~4平方メートルに1袋入数20効果約3か月
防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N本器ネクストアグリ
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
バッテリー一体型の内臓タイプ
用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
鳥追いフクロウ 龍宝丸鳥追いフクロウ龍宝丸
779税込857
1個
翌々日出荷
スズメ・カラス・ひよ鳥などの進入を防ぐ!ベランダ、ウッドデッキ、田畑、倉庫に吊しても置いてもOK!水を入れると自立してゆらゆら動きます。「おもて」と「ウラ」の2パターンの表情があり、より効果的!
寸法(mm)約460×210グリーン購入法適合対象動物フクロウ
ハクビシン侵入禁刺 クラークハクビシン侵入禁刺クラーク(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(16枚)
4日以内出荷
ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材
材質ステンレス高さ(mm)突起:6寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2間隔(mm)突起:11対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ
キララ 防虫シルバーテープ ハナオカキララ 防虫シルバーテープハナオカ
809税込890
1個
5日以内出荷
害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途鳥害防止に。長さ(mm)200幅(mm)30シルバー質量(g)170
風船カラス ハナオカ風船カラスハナオカ
489税込538
1個
5日以内出荷
封入する空気はいっぱいにせず、少ししぼんだ状態(カラスが死んでいる状態)が効果的です。
用途鳥害防止に。材質塩化ビニール
YS防鳥キャップ ヨツギYS防鳥キャップヨツギ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりませんキャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません
グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
防鳥 ギラギラ銀 90m コンパル防鳥 ギラギラ銀 90mコンパル
889税込978
1個
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単設置 糸に繋いだ「銀」のホログラムがギラギラ強力反射 害鳥を威嚇します 設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます
用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類
防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000m コンパル防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000mコンパル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです 支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け
用途鳥害対策に。長さ(m)1000太さ(mm)0.48対象動物鳥類
ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001 共福産業ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001共福産業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途農作物を荒らすモグラ対策に。材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約470周波数(Hz)約400電源単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)使用範囲約150(m2)振動(周期)49秒(4秒作動)使用範囲(m)(半径)約7対象動物モグラ
アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬アースガーデン ヤブ蚊マダニジェットアース製薬
669税込736
1個(480mL)ほか
当日出荷
8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。 ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。
用途蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除適合場所屋外専用有効期間8時間(天候、環境により異なります。)効果蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
コンパル ネズミ捕り器 アサノヤ産業コンパル ネズミ捕り器アサノヤ産業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗装仕上げでサビや金属腐食に強くなっています。 毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。 粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲が可能です。
材質スチール対象動物ネズミ
熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)近江屋ロープ
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き
用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801 ランドアート獣害対策ウルフピー 340g 570-1801ランドアート
14,980税込16,478
1個
当日出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。対象動物容量(mL)340成分狼尿
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
アニマルネット2300 タイガー(防獣)アニマルネット2300タイガー(防獣)
16,980税込18,678
1巻(30m)
5日以内出荷
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目)材質ポリエチレン(ステンレス線入)高さ(cm)230長さ(m)30質量(kg)約5.3
クイックテスター タイガー(防獣)クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
さく線 PS525BCC タイガー(防獣)さく線 PS525BCCタイガー(防獣)
8,998税込9,898
1巻(500m)
6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
5本指出し手袋すべり止めなし ミツギロン5本指出し手袋すべり止めなしミツギロン
1,998税込2,198
1組
当日出荷
5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。
用途軽作業トラスコ品番225-6836材質綿厚さ(mm)1.5ホワイトサイズフリー質量(g)290入数(双)12全長(cm)16.5中指長(cm)3手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数10
電気柵ポール 積水樹脂電気柵ポール積水樹脂
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣にオレンジ外径(Φmm)20対象動物イノシシ・タヌキ
目玉フラッシュ セフティー3目玉フラッシュセフティー3(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質透明カバー部:PC柄部:ABS連続使用時間無日照で約70時間使用可能光源LED18個(赤6個/青12個)使用電池1.2V2000mAh設置場所屋外(防雨構造)対象動物イノシシ、シカ
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張ネクストアグリ
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
防鳥・防獣用品