絞り込み
対象動物
  • サル
  • その他(40)
  • アライグマ(34)
  • イタチ(12)
  • イヌ(19)
  • イノシシ(66)
  • カラス(28)
  • キツネ(16)
  • クマ(32)
  • シカ(44)
  • スズメ(15)
  • タヌキ(16)
  • ネコ(47)
  • ネズミ(51)
  • ハクビシン(42)
  • ハト(20)
  • ヘビ(15)
  • モグラ(59)
  • 昆虫(12)
  • 鳥類(143)
ブランド
  • 末松電子製作所(19)
  • プラスワンスタイル株式会社(4)
  • 寿産業(3)
  • セフティー3(2)
  • アポロ(2)
  • バイオ科学(2)
  • テザック(1)
  • ウルフピー(1)
  • マツモト(1)
  • タイガー(防獣)(1)
  • 大永造船(1)
  • プラスリブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒトデ浪漫(500g) 寿産業ヒトデ浪漫(500g)寿産業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500g)
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。 天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
ヒトデ浪漫 寿産業ヒトデ浪漫寿産業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(350g)ほか
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
熊一目散 バイオ科学熊一目散バイオ科学
8,998税込9,898
1個(280mL)
翌日出荷
アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。
用途防獣対策に奥行(mm)50内容量(mL)280本体質量(kg)0.28噴射距離(m)10有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)本体高さ(mm)205本体幅(mm)50使用期限製造から5年を目安に対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど噴射時間(秒)10
ウルフピー ウルフピーウルフピーウルフピー(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(100mL)ほか
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
熊一目散(ホルダー付) バイオ科学熊一目散(ホルダー付)バイオ科学
12,980税込14,278
1個(280mL)
4日以内出荷
アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。片手で取り出せる専用ホルダー付き。
用途防獣対策に付属品ホルダー奥行(mm)50内容量(mL)280本体質量(kg)0.28噴射距離(m)10有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)本体高さ(mm)205本体幅(mm)50使用期限製造から5年を目安に対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど噴射時間(秒)10
ウルフピー(ハンギングバッグタイプ) マツモトウルフピー(ハンギングバッグタイプ)マツモト(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(2枚)ほか
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
ニョロニョロトルネード セフティー3ニョロニョロトルネードセフティー3(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
ニョロニョロトルネード セフティー3ニョロニョロトルネードセフティー3(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
ヒトデ浪漫 寿産業ヒトデ浪漫寿産業
1,098税込1,208
1袋(50g×4個)ほか
5日以内出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤適合害虫ナメクジ、カメムシ、ムカデなど原材料乾燥ヒトデ対象動物ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン
電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所電気柵 クイック600ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
撃退 サル プラスリブ撃退 サルプラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)ほか
5日以内出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭で猿を寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途サル専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物サル
バインド線 末松電子製作所バインド線末松電子製作所
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
対象動物サル長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
エリアシステム AP-2011 アポロエリアシステム AP-2011アポロ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
22mmフック 末松電子製作所22mmフック末松電子製作所
7,998税込8,798
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用の取付けフックです。
対象動物サル直径(mm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
クイック3300ソーラー (Oik-3300S) 末松電子製作所クイック3300ソーラー (Oik-3300S)末松電子製作所
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL) 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約9.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所クイック2000ソーラー (Oik-2000S)末松電子製作所
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
クイック2000 (Qik-2000) 末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)末松電子製作所
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約3.4電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
電気柵 6段サルネット SN-7 末松電子製作所電気柵 6段サルネット SN-7末松電子製作所
51,980税込57,178
1巻
翌日出荷
対象動物サルタイプ通電部:6個所長さ(m)50巻RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2目合い(cm)10
おじろスプリング22mm 末松電子製作所おじろスプリング22mm末松電子製作所
6,298税込6,928
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用のスプリングです。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約22×170
電気柵 クイック600 末松電子製作所電気柵 クイック600末松電子製作所
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
テザックコード(青色/紙管巻) テザックテザックコード(青色/紙管巻)テザック
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策長さ(m)500対象動物シカ・サル・イノシシ
西川式くくり罠 御用でござる 大永造船西川式くくり罠 御用でござる大永造船
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど高さ(mm)150幅(mm)125奥行(mm)240質量(g)800設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
支柱 K2018 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入タイガー(防獣)
24,980税込27,478
1セット(50本)
欠品中
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)20全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G20/G1320
クイック3300 (Qik-3300) 末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)末松電子製作所
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約4.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
アース接続コード 末松電子製作所アース接続コード末松電子製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アースとフェンスの接続用
対象動物サル長さ(m)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電極結線(サルネット用) 末松電子製作所電極結線(サルネット用)末松電子製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。
対象動物サル長さ(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
サル用鉄アンカー 末松電子製作所サル用鉄アンカー末松電子製作所
15,980税込17,578
1箱(50個)
4日以内出荷
メッキ加工、返し付き
対象動物サル長さ(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
T型コネクター 末松電子製作所T型コネクター末松電子製作所
5,998税込6,598
1箱(50個)
4日以内出荷
サルネットの接続用
対象動物サル長さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応
33mm用吊金具 末松電子製作所33mm用吊金具末松電子製作所
7,598税込8,358
1箱(50個)
4日以内出荷
FRPポール33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 3段サルネット SN-10 末松電子製作所電気柵 3段サルネット SN-10末松電子製作所
36,980税込40,678
1巻
翌日出荷
対象動物サルタイプ通電部:3個所長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2目合い(cm)10
アルミテープ付塩ビパイプ 末松電子製作所アルミテープ付塩ビパイプ末松電子製作所
25,980税込28,578
1箱(50本)
4日以内出荷
フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ80cm 末松電子製作所塩ビパイプ80cm末松電子製作所
16,980税込18,678
1箱(50本)
4日以内出荷
フック・スプリングを取付けるおじろ用心棒スプリング式の塩ビパイプです。
対象動物サル長さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトポール 末松電子製作所コネクトポール末松電子製作所
54,980税込60,478
1箱(20本)
翌日出荷
設置しやすく高さを一定に出来る連結式ポール
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
箱罠1号(片開) E type No.501 プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501プラスワンスタイル株式会社
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい対象動物サル、ノイヌ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760
箱罠1800(両開) E type No.604 プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(両開) E type No.604プラスワンスタイル株式会社
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠1800(片開) E type No.603 プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(片開) E type No.603プラスワンスタイル株式会社
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠2号(片開) E type No.601 プラスワンスタイル株式会社箱罠2号(片開) E type No.601プラスワンスタイル株式会社
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500
防獣用品特集
おすすめ人気ランキング
防鳥・防獣用品