絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉イノホイ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイメッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19イノホイ
6,598税込7,258
1巻
4日以内出荷
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4規格6×19
くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイくくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ
22,980税込25,278
1式
4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本・抜け防止金具 ×10個・より戻し(サルカン) ×10個・シャックル ×10個・蝶ねじ(シングル) ×10個・蝶ねじ(ダブル) ×10個・アルミクランプ管 ×40個+予備2個・塩ビ管 ×10組・スプリング (ステンレス製)×10本
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セットMROCAT
1,998税込2,198
1セット(2枚)
8日以内出荷
リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。薬剤などを使用しないので、無害で安心です。
用途害鳥、鳩、カラス除けとして。仕様引っ掛け紐付き、両面印刷材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄Cサイズ(cm)幅約21/高さ約30.5
熊おどすやつ 其の二 スミス(SMITH LTD.)熊おどすやつ 其の二スミス(SMITH LTD.)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途爆竹(別売)を解して1本用意し、V字スリットへ導火線を軽く挟み込むように乗せ、着火。着火後は銃身を立て、銃身の底に爆竹を滑り落とします。爆竹をそのまま鳴らすよりも爆発音がこだまして響き渡りやすくなります。寸法(mm)約100ガンメタ
防鳥糸掛け器実之守小太郎 一色本店防鳥糸掛け器実之守小太郎一色本店
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ミシン糸を果樹の木全体をクモの巣状態にすることにより食害軽減、手の届かない所も片手で簡単に糸掛けができます。果樹園・農園の食害軽減や工場・倉庫の出入り口など手の届かない所約4mの高さに糸掛けできます。時間がある時に一人で糸掛けの設置することができ、移動しなくてもその場所から高さ約4m・左右も2mの範囲を簡単に糸掛けできます。軽量でミシン糸の交換も可能です。90番手のポリエステル製を防鳥糸として使用、手で強く引っ張れば簡単に切れるので撤去作業も容易に行えます。
用途防鳥糸の掛け作業。セット内容本体(ロッド+ボビンケース)×1,糸通しピン×2本,90番手ミシン糸(ポリエステル製)5000m×1巻材質本体:グラスロッド(カーボン),糸ケース:飽和ポリエステル樹脂,アーム:アルミ質量(g)(糸込み)約330・(糸なし)約210幅(cm)【ボビン】14長さ(cm)(収納時)約54・(伸張時)約180
防鳥糸掛け器用部品ミシン糸白 一色本店防鳥糸掛け器用部品ミシン糸白一色本店
999税込1,099
1個
当日出荷
防鳥糸掛け器のミシン糸です。防鳥糸掛け器の交換用部品です。
用途交換用部品。仕様90番手材質ポリエステル長さ(m)5000
ムシクリン カメムシ用コールドエアゾール イカリ消毒ムシクリン カメムシ用コールドエアゾールイカリ消毒
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
冷却&有効成分のW効果。
用途カメムシが臭いを出す前に素早く殺虫。屋内、屋外の兼用ができる。凍結体で包み込むから噴霧後、カメムシを見ずに処理できる。使用シーン:屋内、屋外のカメムシ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物カメムシ
ムシクリン ハチの巣駆除ムース イカリ消毒ムシクリン ハチの巣駆除ムースイカリ消毒
1,798税込1,978
1本(300mL)
6日以内出荷
スズメバチの巣を泡のジェットで徹底駆除。
用途離れた場所から処理できる。泡で飛ぶので処理した場所がわかる。効果:ハチ・スズメバチの巣の駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×235主成分プラレトリン対象動物スズメバチ
EZトラップ FarnamEZトラップFarnam
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
屋外用の粘着式ハエ取り用品。黄色で害虫を誘引し、粘着で害虫をキャッチします。・縦に吊るしたりセンターの穴に紐を通して使うことも出来ます。・立体的な形で粘着面が約3倍になっているのでより多くの害虫を捕まえます。
用途捕虫入数(個)2
のびのびカラス避けドラムネット コジットのびのびカラス避けドラムネットコジット
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
カラスのゴミ荒らしを防止!ゴミの個別収集に最適なドラムネット
材質本体:ポリエステル・アルミニウム、ワイヤー:金属(鋳鉄)寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大約460×640対象動物カラス
撃退ハクビシン屋内用 プラスリブ撃退ハクビシン屋内用プラスリブ
3,598税込3,958
1袋(10個)
5日以内出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!臭いの効果は驚きの1年間!屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に2個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物ハクビシン屋内用
撃退イノシシ専用 プラスリブ撃退イノシシ専用プラスリブ
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。タイプ10m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物イノシシ専用
ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナルソーラー充電式 モグラ撃退器2本セットサイエルインターナショナル
3,988税込4,387
1組(2本)
4日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65取扱説明書(3.54MB)対象動物モグラ、ネズミ、蛇
バネロック(SUS) AIOULE(ふじわら)バネロック(SUS)AIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質SUS質量(g)10ワイヤー径(Φmm)1
乾電池式LED防獣ライト 福農産業乾電池式LED防獣ライト福農産業
998税込1,098
1個
7日以内出荷
天候に左右されない乾電池タイプ
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
防獣くんマルチ3500用ACアダプター ネクストアグリ防獣くんマルチ3500用ACアダプターネクストアグリ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
マルチ3500専用ACアダプター
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン電柵器アニマルバスター 本体ニシデン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
ゲッターEGF延長ポール 末松電子製作所ゲッターEGF延長ポール末松電子製作所
19,980税込21,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ゲッターEGFポールの延長用ポールです。
質量(g)200備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)66
ゲッターEGFポールEGFロングポール 末松電子製作所ゲッターEGFポールEGFロングポール末松電子製作所
25,980税込28,578
1箱(50本)
3日以内出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)320備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)125
龍宝丸防鳥シリーズ専用さお 伸ばしたら4メートル 龍宝丸龍宝丸防鳥シリーズ専用さお 伸ばしたら4メートル龍宝丸
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
あらゆる鳥追いグッズを竿につければ効果絶大!特徴自在に飛び回る強靭さ全長4mキラキラバリアシリーズにも!
グリーン購入法適合対象動物
ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOHソーラー式モグラ撃退器 強力型KENOH
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! メーカー比モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
動物捕獲器 エスコ動物捕獲器エスコ
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から翌日出荷
材質はスチール(ブラック塗装)。捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
寸法(mm)200×720×200質量(kg)1.85
ねずみ駆除器(超音波式) エスコねずみ駆除器(超音波式)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
チューハウス型 ワイド コンパルチューハウス型 ワイドコンパル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
入口が大きく「ワイド」な大きなネズミの捕獲に。「ワイド」の入口で1回で複数匹の捕獲が可能。生産農家・業務用に最適サイズ。
用途ネズミの捕獲に。サイズ21.3×28.5×13.0
ゴールド タカ 18x39cm コンパルゴールド タカ 18x39cmコンパル
599税込659
1個
3日以内出荷
キラキラ光るマネキンシートです
用途鳥害対策に。寸法(cm)18×39対象動物鳥類
鳴るテープ 30m巻 コンパル鳴るテープ 30m巻コンパル
539税込593
1個
3日以内出荷
風による”ブゥーン””ブゥーン”の「音」と「振動」が害鳥を威嚇!!害鳥が馴れないように、風により音と振動を不規則に継続します 支柱などに結ぶだけの簡単取付
用途鳥害対策に。長さ(m)30対象動物鳥類
LED防獣ライト 360度 6LED 共福産業LED防獣ライト 360度 6LED共福産業
849税込934
1個
3日以内出荷
暗くなると自動点滅。 全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器アース製薬
889税込978
1パック(2個)
当日出荷
●化学殺虫成分不使用 ●強力捕獲、屋内のムカデ対策 ●どうしても入りたくなる ●お子様やペットがいるご家庭でも 【ムカデを逃がさない、こだわりの捕獲容器】 ●ムカデが大好きなニオイの誘引エサ付き(植物発酵エキスブレンド) ●暗闇・隙間を好むムカデの習性を利用した誘導路 ●湿気に強い耐水タイプ ●強力粘着 ●一度入ったら出られないムカデ返し構造 ●捕まえたのがわかる小窓付き 【対象害虫】ムカデ
用途ムカデを逃がさないこだわりの捕獲器。タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×225×50使用の目安6畳空間に1個:壁沿いに設置してください 対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月使用場所寝室、玄関、リビング、おうち周り剤形置き型
ステンレス製中間支柱 アンタックステンレス製中間支柱アンタック
599税込659
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
バネ付きワイヤーテンション金具 アンタックバネ付きワイヤーテンション金具アンタック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
漏電遮断機 アポロ漏電遮断機アポロ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エリアシステムシリーズ用漏電遮断器。エリアシステムシリーズACアダプターを使用し100V電源で使用の際、必ず設置いただく漏電遮断器付きタップです。
用途害獣対策に。質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×5
カイト鷹用グラスファイバー AINO(愛農)カイト鷹用グラスファイバーAINO(愛農)
469税込516
1本
6日以内出荷
用途防鳥具カイト鷹専用対象動物
カイト鷹用支柱 AINO(愛農)カイト鷹用支柱AINO(愛農)
599税込659
1本
6日以内出荷
用途防鳥具カイト鷹専用対象動物長さ(m)約1
ガーデン・赤トンボ コンパルガーデン・赤トンボコンパル(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
かわいい「赤トンボ」がガーデンを楽しく演出します/付属の安全ピンで帽子や衣服などに簡単に取付けできます。(吊下げの場合は上部の金具にひもを通してご使用できます。)/にせ益虫の赤トンボで虫よけの雰囲気が楽しめます
用途お庭手入れのアクセサリーに質量(g)6寸法(幅W×奥行D)(mm)142×92材質PVC・PE・真鍮
グラファイポール10型900mm ファームエイジグラファイポール10型900mmファームエイジ
3,998税込4,398
1セット(10本)
5日以内出荷
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14直径(mm)10奥行(mm)10
クリップ10型 ファームエイジクリップ10型ファームエイジ
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27質量(g)7ホール(Φmm)10用
ゲートハンドル大型 ファームエイジゲートハンドル大型ファームエイジ
649税込714
1個
5日以内出荷
大型・安心、スプリング内臓の完全絶縁電気柵ゲート用ハンドルです。大型なので安心してハンドルを握ることができます。実用的で滑らないグリップです。高伸張性のスプリング内蔵です。
用途野生動物被害対策(電気柵ゲート用絶縁ハンドル)寸法(mm)237×67×70質量(g)120スプリング長(mm)0~10仕様完全絶縁ハンドル
デジタルボルトメーター ファームエイジデジタルボルトメーターファームエイジ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13質量(g)247使用電池9V電池付属品専用キャリーケース
鳥いや~ン!詰替え 大一産業鳥いや~ン!詰替え大一産業
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決容量(kg)1.8
防鳥・防獣用品