絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熊よけBELL セフティー3熊よけBELLセフティー3(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ
防獣ライト 福農産業防獣ライト福農産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120
おたすけソーラーセット ネクストアグリおたすけソーラーセットネクストアグリ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
クイック碍子N スイデンクイック碍子Nスイデン
7,698税込8,468
1ケース(100個)
当日出荷
樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
ゴキプロチェックシート(業務用) SHIMADAゴキプロチェックシート(業務用)SHIMADA(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合害虫ゴキブリ
もぐ落下 ミツギロンもぐ落下ミツギロン(2件のレビュー)
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラトラスコ品番448-7575直径(Φmm)下部100高さ(mm)301.5
来ん砂ーる 福農産業来ん砂ーる福農産業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(500g)
当日出荷
動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。
対象動物害獣使用の目安40~50g/m2
モグラ鳥よけ コンパルモグラ鳥よけコンパル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
対象動物鳥類材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他質量(g)540幅(cm)53全長(cm)93~156(伸縮式)
ピカピカブラック コンパルピカピカブラックコンパル(1件のレビュー)
699税込769
1巻(1000m)
当日出荷
ポリエチレン糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)118寸法(cm)H11×W5.7×D5.7
防鳥糸 オレンジ コンパル防鳥糸 オレンジコンパル
559税込615
1巻(1000m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ポリエチレン質量(g)92線径(Φmm)約0.2寸法(cm)H10.8×W5.8×5.8
ブラブラおどし猫 コンパルブラブラおどし猫コンパル
879税込967
1個
当日出荷
吊して防鳥、土に差して猫よけに。エクステリアとしてお庭の「かわいい~」を演出します。
対象動物ネコ、鳥類材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス質量(g)70(1個)寸法(cm)H18.5×W12.8(支柱含)
モグラを寄せ付けない SHIMADAモグラを寄せ付けないSHIMADA
999税込1,099
1本(200g)
翌々日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でモグラを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物モグラ成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-94
かかしBOY 龍宝丸かかしBOY龍宝丸(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。スズメヒヨドリ・カラスにおすすめ
対象動物スズメヒヨドリ・カラス材質塩ビ寸法(mm)H700×W750質量(g)230
トリケード15P連結タイプ ミツギロントリケード15P連結タイプミツギロン
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。対象動物ネコ、鳥類トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5
とりパス ミツギロンとりパスミツギロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。 鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。 巻きつけ、据え置きタイプです。
用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。対象動物鳥類トラスコ品番255-3503長さ(mm)510幅(mm)110ブラック高さ(mm)(トゲ部)60質量(g)150ねじ穴(Φmm)5×8
ゲート2型 末松電子製作所ゲート2型末松電子製作所
4,298税込4,728
1袋(5個)
3日以内出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合のゲートです。
仕様2型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
ネズミ撃退器 シングル セーブインダストリーネズミ撃退器 シングルセーブインダストリー
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
超音波&電磁波でネズミを驚かせます!ネズミの住みにくい環境を作ります!コンセントに差し込むだけの、簡単セット!キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)67×50×113ホワイト対象動物ネズミ
クマ用200mFRPセット 末松電子製作所クマ用200mFRPセット末松電子製作所
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
クマ対策におすすめの4段張りの電気さくセットです。もぐり込みやすり抜けを防ぎ、効果を発揮させるには電気さくの高さが重要なので、設置後も定期的に高さの確認が必要です。
セット内容クイック3300ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×70本、20mmフック×280個、ゲート3型×4個、スーパーゲッターコード400m×2巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db MTO熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110dbMTO
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動
用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60
バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポール タイガー(防獣)バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポールタイガー(防獣)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
バードパンチャーカセットタイプTBP-C2用のポールです。
図解No34
Vipros クローズアイビースト Vipros(ヴィプロス)Vipros クローズアイビーストVipros(ヴィプロス)
4,498税込4,948
1個(240mL×1本)
7日以内出荷
催涙効果を保ち環境負荷を抑えた”屋内で使える” 催涙スプレー!!辛味成分を含んだ従来の催涙スプレーは、効果的である一方、風向きなどによっては噴射した本人や周辺環境へ想定外の被害を与えてしまい、誤射による悪影響で異臭騒ぎなどの問題に発展してしまうデメリットもはらんでいます。『クローズアイビースト』はそれらのリスクを排除し、有事の際に”ためらう事なく使用できる”催涙スプレーです。※従来の催涙スプレー(クマよけ)の噴射時間は、一般的なもので10秒~長くても30秒程度ですが、クローズアイビーストは強烈噴射が約60秒持続するので危険を回避できる可能性が高まります。
関連資料(1.06MB)使用期限缶底に記載された製造年月日から2年間を使用期限の目安および、保証期限としています。(※未使用の状態に限り)。使用期限を超えると、エアゾール缶内部のガス圧が低下して噴射力が下がったり、噴射されなくなる場合があります。
強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策グリーンスリーヴス
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)
用途害獣、くま対策に。適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど質量(g)600本体寸法(mm)65×65×205内容量(mL)500有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイトクマ避け害獣センサーアラームエーインサイト
3,980税込4,378
1台
6日以内出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
忌避の達人 寿産業忌避の達人寿産業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
実証実験済み!熊が嫌がる刺激臭で撃退!国産の天然成分のみで安心安全!
用途ジョロキア入りの天然素材の臭いを利用した忌避剤です。熊だけでなく、シカやイノシシなどの動物にも効果があります。木や柱に吊るしてお使いいただきます。材質カプサイシン成分・木酢液タイプ液体
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル蛇捕獲ハンド100サイエルインターナショナル
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。女性にも楽に使用できる軽量400gです。
寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 8ヶ入止め具セット 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 8ヶ入止め具セット積水テクノ成型
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。長さ(mm)本体:600高さ(mm)本体:146質量(g)本体:160奥行(mm)本体:76エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 018
ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット積水テクノ成型
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅰ型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書専用留め具をご利用ください。敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。長さ(mm)本体:600高さ(mm)本体:103質量(g)本体:95奥行(mm)本体:60エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 018
ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅱ-N型積水テクノ成型
25,980税込28,578
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。
猫よけ 忌避剤 50g ニッショウ機器猫よけ 忌避剤 50gニッショウ機器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
猫よけ 忌避剤は、猫の優れた嗅覚に働きかける成分を配合した猫用忌避剤です。容器の中蓋を取り外し、そのまま設置するか上蓋に通した紐で吊り下げるだけで簡単です。
用途猫の忌避剤に。仕様効果持続期間:約1ヶ月成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類内容量(g)50使用の目安猫が出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50g ニッショウ機器ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50gニッショウ機器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。仕様効果持続期間:約1ヶ月成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類内容量(g)50使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
ソーラー超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCALソーラー超音波モグラ撃退器NEOGLOBAL&LOCAL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源ソーラー充電サイズ(mm)370×140×140防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ防除威嚇機 獣用心棒協和テクノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)質量(g)本体:3000LED子機:350サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
防除威嚇機 カラス用心棒SS 協和テクノ防除威嚇機 カラス用心棒SS協和テクノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、歓声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全27種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。再生時間の間隔も、3分~17分のランダムタイムです。 そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。
用途昼間はカラス撃退マシンとして、夜間は防犯で使用いただける商品です。カラスが嫌う音声27種類をランダムに臨場感たっぷりで再生するとともに、人感センサーで侵入者を感知し警告音声を自動で流すことができます。付属品バッテリーコード 3(m)スピーカー接続コード 5(m)サイズ(mm)高さ320×幅460×奥行165
足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJイノホイ
4,298税込4,728
1式
4日以内出荷
穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」 イノホイくくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」イノホイ
6,098税込6,708
1個ほか
4日以内出荷
穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、くくり・鼻保定兼用のステンレス製薄型くくり罠です。素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
地獄のトゲトゲ 2本入り イノベックス(旧:ダイオ化成)地獄のトゲトゲ 2本入りイノベックス(旧:ダイオ化成)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
鳥よけ回転キラキラ イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキライノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。
材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロンシルバー直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23
ソーラー延長線5m 末松電子製作所ソーラー延長線5m末松電子製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)5
防鳥糸 ハッ!鳥君 シルバー 日本マタイ防鳥糸 ハッ!鳥君 シルバー日本マタイ
549税込604
1本
翌々日出荷
畑や花壇の上に張りめぐらせて鳥よけに効果を発揮します。田・畑の端に棒を立て、作物の高さから20~30センチ位で、3~5メートル間隔に糸を張って使用します。
用途防鳥。材質ポリエチレン,金糸シルバーサイズ500m巻
防鳥・防獣用品