絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール イカリ消毒ムシクリン ムカデ用コールドエアゾールイカリ消毒
999税込1,099
1本(300mL)
5日以内出荷
冷却と有効成分のW効果で動き回るムカデを素早く殺虫。
用途分解が速い薬剤で安心して使用できる。屋内、屋外の兼用ができる。使用シーン:屋内、屋外のムカデ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物ムカデ
ステーブルフライトラップ FarnamステーブルフライトラップFarnam
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
屋外で使用可能なサシバエ用捕虫器
用途捕虫直径(Φcm)16高さ(cm)35
撃退 カラス プラスリブ撃退 カラスプラスリブ
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
光ファイバーフィラメントによる光の乱反射で、カラスが怯えて寄ってきません。ポリエステル製なので、人間・カラスとも怪我のない安心設計。軽量なので設置・移動も楽々です。
用途カラス専用の鳥害防止具です。対象動物カラス
撃退 猫 プラスリブ撃退 猫プラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)ほか
5日以内出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭で猫を寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途猫専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物
防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)ネクストアグリ
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
ネズミよけジェル 120ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 120mlニッショウ機器
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
鳥よけカプセル 140g ニッショウ機器鳥よけカプセル 140gニッショウ機器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
容器型の防鳥製品です。野鳥に不快感を与える成分が周りに広がることで、設置した周辺箇所に野鳥を寄せつけない、環境に優しい忌避剤です。鳥類全般の忌避にお使いいただけます。
用途ベランダ、家庭菜園、ゴミ集積所、樹木などでの鳥類全般の忌避に。成分エステル系香料、紫外線吸収剤、植物系精油、アルギン酸塩など寸法(mm)直径72×68使用期限製造後6か月対象動物カラス、鳩効果半径1.5mほど/1~3か月
天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き ランドアート天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付きランドアート
69,800税込76,780
1個
3日以内出荷
『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。
用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
鳥よけネット ニッショウ機器鳥よけネットニッショウ機器
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
軽くかけるだけで、カラスがこなくなる! ネットからゴミがはみだしていても効果あります!ネットとして物理的にトリを寄せ付けない他に、野鳥に不快感を与える、特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所にカラス、ハトを寄せ付けません。忌避成分は天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分ポリエチレンネット、特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分寸法(m)2×2(ふちあり)保証期間製造日より1年間
鳥よけプレート ニッショウ機器鳥よけプレートニッショウ機器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カラスがとまる所に置くだけでカラスがこなくなる、カラスにも人にも環境にも優しい忌避剤。効果は6ヶ月~12ヶ月持続。カラスに対し、強い粘着成分による不快感。特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所に鳥類を寄せ付けません。ゴミ集積所、ベランダの柵、手すりなどカラスが寄ってくる場所に蓋をとって置くだけ。カラス避けとしてお使いください。粘着性が強いのでハトなど小型の鳥類は捕まってしまう恐れがあります。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラスを殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分、天然精油保証期間製造日より1年間サイズ(mm)280×150×18(プラスチックケース入り)
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器鳥ふんクリーナーニッショウ機器
679税込747
1本(30mL)
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!殺天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。車に常備するのに最適な小型タイプ。
成分有機酸、殺菌成分容量(mL)30(スプレーボトル入)保証期間製造日より1年間
鳥よけ シート ニッショウ機器鳥よけ シートニッショウ機器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません
成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)500×500(PEFシート)保証期間製造日より1年間
防獣くんマルチ3500 ネクストアグリ防獣くんマルチ3500ネクストアグリ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
3種類の電源から選べるマルチ電気柵昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)幅(mm)255質量(kg)2.2高さ(mm)440奥行(mm)170電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
ソーラーモグラ撃退器 福農産業ソーラーモグラ撃退器福農産業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ福農産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
アニマルバスター12Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター12Wソーラー付ニシデン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター 5Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター 5Wソーラー付ニシデン(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター 7Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター 7Wソーラー付ニシデン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、7Wタイプは、7Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。7Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、7Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
リンロンテープ 東工コーセンリンロンテープ東工コーセン
2,998税込3,298
1巻ほか
翌々日出荷
トウモロコシを原料にした生分解性テープです。100%ポリ乳酸を使用していることからおよそ5年で機能を果たし、徐々に土にかえるのでゴミにならない資材です。耐久性が高く、施工も簡単です。木に巻きつけるだけで鹿やクマなどによる剥皮害に効果があります。1巻あたり490gと軽量なので常備品として携帯できる軽さなのも魅力です。
用途シカ・クマなどによる剥皮害対策半透明(白)長さ(m)350直径(Φcm)11.5幅(cm)5質量(g/巻)490対象動物シカ・クマなどグリーンマーク認定
2段500mEGFソーラーセット 末松電子製作所2段500mEGFソーラーセット末松電子製作所
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
デンエモン2 100mセット 末松電子製作所デンエモン2 100mセット末松電子製作所
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様出力電圧(V):7600付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カードセット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚質量(kg)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
ピーコンワイヤー 8mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 8mセット日本鳩対策センター
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):16●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):8●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ピーコンワイヤー 4mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 4mセット日本鳩対策センター
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):8●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):4●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ピーコンワイヤー 2mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 2mセット日本鳩対策センター
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):4●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):2●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
モグラン棒 TAKIGEN(タキゲン)モグラン棒TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1袋(100本)
4日以内出荷
モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
材質紙・デンプン・唐辛子エキス長さ(mm)150対象動物モグラ・ねずみ
ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシートミネ(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1セット(6個)
翌々日出荷
長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。
用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、セット内容とげとげシート6個・連結部品24個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
害獣害鳥忌避ギンピカ ミネ害獣害鳥忌避ギンピカミネ
549税込604
1本
翌々日出荷
シルバー色でねじりくし形部分で太陽光を効率よく強烈に反射します
用途害鳥忌避、害獣忌避セット内容本体、吊るしテグス寸法(cm)50対象動物害鳥
ソーラー式 モグラ撃退器 KENOHソーラー式 モグラ撃退器KENOH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
鳥よけサンシャイン ミラクルプレート ハナオカ鳥よけサンシャイン ミラクルプレートハナオカ
499税込549
1個
5日以内出荷
畑、ベランダに設置し太陽光が反射し鳥害被害を防ぎます。
用途鳥害防止に。材質PET樹脂・マジカルライトフィルム・ポリエチレン全長(mm)230質量(g)15
防鳥テープ 幅広赤銀 6PC 三京化成工業防鳥テープ 幅広赤銀 6PC三京化成工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。質量(g)53テープ幅(mm)201巻長さ(m)90
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。
質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
ライン固定具 新型K ヨツギライン固定具 新型Kヨツギ
949税込1,044
1個
5日以内出荷
工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。
透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
防鳥用かかし エスコ防鳥用かかしエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本寸法(mm)540
OH赤銀テープ 5P 11mm x90M コンパルOH赤銀テープ 5P 11mm x90Mコンパル
659税込725
1個
当日出荷
幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です
用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
防鳥 キラキラ金 90m コンパル防鳥 キラキラ金 90mコンパル
889税込978
1個
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単設置 糸に繋いだ「金」のホログラムがキラキラ強力反射 害鳥を威嚇します 設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます
用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類
猫や鳥あっちいけシート ステンレス5本セット トライメイト猫や鳥あっちいけシート ステンレス5本セットトライメイト
2,198税込2,418
1セット(5枚)
4日以内出荷
猫や鳥のフン被害から守ります。ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応しますベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ材質ステンレス・シリコン寸法(mm)500×40×110質量(g)80対象動物ネコ・トリ
ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2 共福産業ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2共福産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
電池不要のソーラー充電LEDライトです。 光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)Φ80×160質量(g)約155
LED防獣ライト 強力発光 赤青 共福産業LED防獣ライト 強力発光 赤青共福産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
暗くなると自動点滅。 光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
ザ.ストップネコ 鈴木樹脂工業ザ.ストップネコ鈴木樹脂工業
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイント式で簡単に設置できる。花壇やプランターを、ふん尿公害から守ります。
用途犬や猫の侵入防止に。対象動物ネコ
防鳥・防獣用品